すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EF-12

品名 : φ 8x4.5mm/ M3x0.6/ 11N 強力マグネット

仕様

直径8mm厚み4.5mm
全高(ネジ穴込)11.5mmねじ受外径6mm
ネジサイズM3重量3.6g
吸着力11N(11.0kgf)使用温度200℃以下
材質サマリウムコバルト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
雌ねじ付きの強力マグネット
錆びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石使用
優れた耐食性
ねじやボルトで簡単に取り付け可能
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/08/31 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1312ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA781EE-12
    • 品番

      EA781EE-12

    • コメント

      違い:ネオジウム磁石

    バリエーション一覧
    EA781EF-11 φ 6x4.5mm/ M3x0.6/5.0N 強力マグネット
    EA781EF-12 φ 8x4.5mm/ M3x0.6/ 11N 強力マグネット
    EA781EF-13 φ10x4.5mm/ M3x0.6/ 20N 強力マグネット
    EA781EF-14 φ13x4.5mm/ M3x0.6/ 40N 強力マグネット
    EA781EF-15 φ16x4.5mm/ M4x0.7/ 60N 強力マグネット
    EA781EF-16 φ20x6.0mm/ M4x0.7/ 90N 強力マグネット
    EA781EF-17 φ25x7.0mm/ M4x0.7/150N 強力マグネット
    EA781EF-18 φ32x7.0mm/ M5x0.8/220N 強力マグネット
    ウェブカタログ画像
    • 裏面、磁気防止プレート付き
    • サマリウムコバルト磁石の特性

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1312ページ
    • エスコ便利カタログ1313ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top