すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781EF-56

品名 : φ20x 25mm/M 6/ 42N 強力マグネット

仕様

直径20mm高さ25mm
ねじサイズM6重量55g
吸着力42N(4.2kgf)材質磁石:アルニコ磁石(Alnico5)
本体:軟鋼(亜鉛メッキ)
スペーサー:真鍮
使用温度220℃以下
ねじ部品の取り付けに最適な強力マグネット
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

870円(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/26 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1315ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EF-51 φ 6x 20mm/M 3/ 2N 強力マグネット
    EA781EF-52 φ 8x 20mm/M 3/ 4N 強力マグネット
    EA781EF-53 φ10x 20mm/M 4/ 8N 強力マグネット
    EA781EF-54 φ13x 20mm/M 4/ 10N 強力マグネット
    EA781EF-55 φ16x 20mm/M 4/ 18N 強力マグネット
    EA781EF-56 φ20x 25mm/M 6/ 42N 強力マグネット
    EA781EF-57 φ25x 35mm/M 6/ 80N 強力マグネット
    EA781EF-58 φ32x 40mm/M 8/150N 強力マグネット
    EA781EF-59 φ45x 44mm/M10/300N 強力マグネット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 裏面、磁気防止プレート付き

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1314ページ
    • エスコ便利カタログ1315ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top