すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781EH-13

品名 : φ16x4.5mm/M3x0.5/ 18N マグネット(20個)


仕様

直径16mm厚み4.5mm
全高(ネジ穴込)11.5mmネジサイズM3
重量6g吸着力1.8kgf
使用温度120℃以下入数20個
材質フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)
ねじやボルトで簡単に取り付け可能
軽い持ち上げ、保持、固定用に最適
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

4,430円(税抜)/ 4,873円(税込)

カタログ価格

4,430円(税抜)/4,873円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/26 20:04現在)

更新
商品入数20販売単位組
カタログページ1314ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EH-11 φ10x4.5mm/M3x0.5/4.0N マグネット(20個)
    EA781EH-12 φ13x4.5mm/M3x0.5/ 10N マグネット(20個)
    EA781EH-13 φ16x4.5mm/M3x0.5/ 18N マグネット(20個)
    EA781EH-14 φ20x6.0mm/M3x0.5/ 30N マグネット(10個)
    EA781EH-15 φ25x7.0mm/M4x0.7/ 40N マグネット(10個)
    EA781EH-16 φ32x7.0mm/M4x0.7/ 80N マグネット(5個)
    EA781EH-17 φ36x8.0mm/M4x0.7/100N マグネット(5個)
    EA781EH-18 φ40x8.0mm/M5x0.8/125N マグネット(5個)
    EA781EH-20 φ50x 10mm/M 6x1.0/220N 強力マグネット
    EA781EH-21 φ57x 10mm/M 4x0.7/280N 強力マグネット
    EA781EH-22 φ63x14mm/M 8x1.25/350N 強力マグネット
    EA781EH-23 φ80x 18mm/M10x1.5/600N 強力マグネット
    EA781EH-24 φ90x 20mm/M10x1.5/700N 強力マグネット
    EA781EH-25 φ100x22mm/M12x1.75/900N 強力マグネット
    EA781EH-26 φ125x26mm/M14x2.0/1300N 強力マグネット
    ウェブカタログ画像
    20個入り
    • 20個入り
    • 裏面、磁気防止プレート付き
    • フェライト磁石の特性

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1314ページ
    • エスコ便利カタログ1315ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top