すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EH-8

品名 : φ50x 10mm/220N 強力マグネット(5個)


仕様

直径50mm厚み10mm
重量100g吸着力22.0kgf
材質フェライト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)使用温度120℃以下
入数5個
ねじ穴なし
圧入して保持、固定してください。
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

3,050(税抜)/ 3,355円(税込)

カタログ価格

3,050円(税抜)/3,355円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/03/09 21:05現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1314ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EH-1 φ10x4.5mm/4.0N 強力マグネット(20個)
    EA781EH-2 φ13x4.5mm/ 10N 強力マグネット(20個)
    EA781EH-3 φ16x4.5mm/ 18N 強力マグネット(20個)
    EA781EH-4 φ20x6.0mm/ 30N 強力マグネット(10個)
    EA781EH-5 φ25x7.0mm/ 40N 強力マグネット(10個)
    EA781EH-6 φ32x7.0mm/ 80N 強力マグネット(10個)
    EA781EH-7 φ40x8.0mm/125N 強力マグネット(5個)
    EA781EH-8 φ50x 10mm/220N 強力マグネット(5個)
    EA781EH-9 φ63x 14mm/350N 強力マグネット
    EA781EH-10 φ80x 18mm/600N 強力マグネット
    ウェブカタログ画像
    5個入り
    • 5個入り
    • 裏面、磁気防止プレート付き
    • フェライト磁石の特性

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1314ページ
    • エスコ便利カタログ1315ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top