すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EK-42

品名 : φ 8x 4mm 超強力マグネット(10個)


仕様

直径8mm厚み4mm
重量1.5g吸着力1.7kgf
使用温度80℃以下材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
入数10
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れたネオジウム磁石使用
小さなサイズでも強力磁力
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付け可能
収納ケース付き
販売価格

3,620(税抜)/ 3,982円(税込)

カタログ価格

3,620円(税抜)/3,982円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/25 06:40現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1313ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EK-1 φ 3x 2mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-11 φ 4x 2mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-12 φ 4x 3mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-13 φ 4x 4mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-21 φ 5x 2mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-22 φ 5x 3mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-23 φ 5x 5mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-31 φ 6x 3mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-32 φ 6x 4mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-33 φ 6x 6mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-41 φ 8x 3mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-42 φ 8x 4mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-43 φ 8x 5mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-51 φ10x 2mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-52 φ10x 3mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-53 φ10x 5mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-61 φ12x 2mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-62 φ12x 3mm 超強力マグネット(10個)
    EA781EK-73 φ15x 5mm 超強力マグネット(5個)
    EA781EK-82 φ20x 5mm 超強力マグネット(5個)
    EA781EK-83 φ20x10mm 超強力マグネット(1個)
    EA781EK-91 φ25x 5mm 超強力マグネット(5個)
    ウェブカタログ画像
    10個入り
    ※画像は代表画像です。
    • 10個入り\n※画像は代表画像です。
    • 収納ケース付き
    • ネオジウム磁石の特性

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1312ページ
    • エスコ便利カタログ1313ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top