すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781EL-11

品名 : φ15.4x3.25mm/M3 強力マグネット

仕様

直径15.4mm厚み3.25mm
穴径3.3mmねじサイズM3
重量4.4g吸着力3.5kgf
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ)使用温度80℃以下
ネジ止めに最適な強力マグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
皿ねじを取り付けて使用可能
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1313ページ
バリエーション一覧
EA781EL-11 φ15.4x3.25mm/M3 強力マグネット
EA781EL-12 φ17.5x 4.0mm/M4 強力マグネット
EA781EL-13 φ19.0x 7.6mm/M4 強力マグネット
EA781EL-14 φ20.0x10.0mm/M6 強力マグネット
EA781EL-15 φ37.0x 3.5mm/M6 強力マグネット
ウェブカタログ画像
※画像はEA781EL-15です。
  • ※画像はEA781EL-15です。
  • 皿ネジ取り付け例\n※画像はEA781EL-15です。
  • ネオジウム磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1312ページ
  • エスコ便利カタログ1313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top