すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EW-4

品名 : φ20x 6mm/140N 強力マグネット

仕様

直径20mm厚み6mm
全高(ねじ込)15.5mmねじサイズM4
材質ネオジウム磁石、軟鋼(亜鉛メッキ)吸着力140N(14kgf)
使用温度80℃以下
雄ねじ付きの超強力マグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 230

(2026/06/22 13:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1313ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EW-1 φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット
    EA781EW-2 φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット
    EA781EW-3 φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット
    EA781EW-4 φ20x 6mm/140N 強力マグネット
    EA781EW-5 φ25x 7mm/200N 強力マグネット
    EA781EW-6 φ32x 7mm/350N 強力マグネット
    EA781EW-7 φ40x 8mm/410N 強力マグネット
    ウェブカタログ画像
    • 磁気防止プレート付き
    • ネオジウム磁石の特性

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1312ページ
    • エスコ便利カタログ1313ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top