すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EX-6

品名 : φ32x7.0mm/343N 強力マグネット(フック付)

仕様

直径32mm厚み7mm
全高30mmねじサイズM5
吸着力35kgf重量48kg
材質ネオジウム磁石(亜鉛メッキ)使用温度80℃以下
取り外し可能なねじフック付きマグネット
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/25 06:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1319ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EX-1 φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット(フック付)
    EA781EX-2 φ13x4.5mm/ 59N 強力マグネット(フック付)
    EA781EX-3 φ16x4.5mm/ 93N 強力マグネット(フック付)
    EA781EX-4 φ20x6.0mm/137N 強力マグネット(フック付)
    EA781EX-5 φ25x7.0mm/196N 強力マグネット(フック付)
    EA781EX-6 φ32x7.0mm/343N 強力マグネット(フック付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 磁気防止プレート付き
    • ネオジウム磁石の特性

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1318ページ
    • エスコ便利カタログ1319ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top