すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GA-81

品名 : 25mmx15m マグネットロール

仕様

吸着力40gf/c㎡長さ15m
25mm厚み0.8mm
材質フェライト磁石重量4.3kg
入数1巻
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
文字を書くことができます
金属製の棚、机、壁、ドアなどに貼り付けて使用してください
販売価格

15,500(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/25 04:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1315ページ
ウェブカタログ画像
  • 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
  • ロールに文字を書くことができます

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1314ページ
  • エスコ便利カタログ1315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top