すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GC-11S

品名 : φ80mm ハンドマグネットセット

仕様

仕様吸着ヘッド+アルミハンドル吸着能力29.5kg
吸着面φ80mm全長685~1285mm
吸着ヘッドねじ径3/4”メス材質シャフト:アルミ
マグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)
重量518g
マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。
蝶ねじで先端の角度を調整できます。
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
販売価格

4,640(税抜)/ 5,104円(税込)

カタログ価格

4,640円(税抜)/5,104円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/15 10:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0343ページ
バリエーション一覧
EA781GC-11S φ80mm ハンドマグネットセット
EA781GC-11 ハンドマグネット用ヘッド
ウェブカタログ画像
  • マグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ342ページ
  • エスコ便利カタログ343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top