すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GC-71

品名 : φ32mm 穴付マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

外径φ32mm内径φ5.1mm
厚み5.1mm穴径φ3.5mm
吸着力7.2kgf材質ネオジウム磁石
滑るのを防ぎ、傷がつきにくくサビに強いラバーコーティング
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/15 12:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1314ページ

代替品

EA781GC-72
  • 品番

    EA781GC-72

  • コメント

    違い:外径・穴径・吸着力等

EA781GC-66
  • 品番

    EA781GC-66

  • コメント

    変更点:シリコンコート、吸着力

バリエーション一覧
EA781GC-71 φ32mm 穴付マグネット(ネオジウム/ラバーコート)
EA781GC-72 φ37mm 穴付マグネット(ネオジウム/ラバーコート)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1314ページ
  • エスコ便利カタログ1315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top