すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781GC-81

品名 : φ12.7x4.7mm マグネット(フェライト/10個)

仕様

吸着力0.6kgf直径φ12.7mm
厚み4.7mm材質フェライト磁石
重量23g入数10個
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/26 19:19現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1314ページ
バリエーション一覧
EA781GC-81 φ12.7x4.7mm マグネット(フェライト/10個)
EA781GC-82 φ12.7x4.7mm マグネット(フェライト/40個)
EA781GC-83 φ17.8x5mm マグネット(フェライト/8個)
EA781GC-84 φ17.8x5mm マグネット(フェライト/51個)
EA781GC-85 φ24.6x3.9mm マグネット(フェライト/6個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
  • ※10個入り

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1314ページ
  • エスコ便利カタログ1315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top