すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781GC-86

品名 : φ17.5/φ7.4mm マグネット(フェライト/6個)

仕様

吸着力0.2kgf外径φ17.5mm
穴径φ7.4mm厚み3mm
材質フェライト磁石重量23g
入数6個
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/08 21:35現在)

更新
商品入数6販売単位pk
カタログページ1314ページ
バリエーション一覧
EA781GC-86 φ17.5/φ7.4mm マグネット(フェライト/6個)
EA781GC-87 φ44.5/φ22.2mm マグネット(フェライト/2個)
ウェブカタログ画像
※6個入り
  • ※6個入り

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1314ページ
  • エスコ便利カタログ1315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top