すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781XD-3A

品名 : 600-1680mm 三脚(キャリーバッグ付)

堅牢かつ軽量です。

仕様

高さ600~1680mm(伸縮)重量1.3kg
脚頭1/4\"最大搭載重量3kg
キャリーバッグ付
EA780AC-1、AC-8、
旧EA780AC、AC-6用
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/16 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0738ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top