すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA790AF-20B

品名 : 防水型デジタルトランシーバー(Bluetooth)

仕様

メーカーアイコム(ICOM)型番IC-DPR45
受信周波数範囲TX:
351.03125~351.10000MHz、
351.20000~351.63125MHz

RX:
351.03125~351.63125MHz
チャンネル数送信:82ch、
受信:82ch+15ch

※上空利用チャンネル(S1~S15)受信のみ
送信出力5W(1W)
+20%、-50%
空中線インピーダンス50Ω不平衡
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式受信感度-5dBμV emf以下
(BER=1×10-2スタティック時)
0dBμV emf以下
(BER=3×10-2フェージング時)
スピーカー出力【内部SP】1500mW以上
(負荷8Ω、10%歪時)

【外部SP】400mW以上
(負荷8Ω、10%歪時)
副次的に発する電波などの強度4nW以下
(疑似空中線への入力)
電源電圧7.4V ±10%消費電流送信:(5W)2.0A以下
(1W)1.0A以下
受信:(内部)600mA以下
(外部)350mA以下
待受時:100mA以下
電源リチウムイオンバッテリー(付属)通信距離0.5~4km (5W出力時。通信環境により異なります。)
連続使用時間約16.5時間
(パワーセーブ機能ON時)
約13.5時間
(パワーセーブ機能OFF時)

※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
電波方式F1E/F1D/F1F/F1C
変調方式4値FSK防塵防水IP67
サイズ52.2(W)×30.3(D)×111.8(H)mm
(付属バッテリーパック装着時)
使用温度範囲-20℃~+60℃
重量約263g
(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
付属品アンテナ、リチウムイオンバッテリーパック、急速充電器・ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類一式、取扱説明書
免許・資格の要/不要免許・資格は不要ですが、登録は必要です。登録局対応・同梱されている書類にて登録が必要です(印紙代2900円)、
・1年毎に電波使用料が発生します。
かんたんな登録手続きで利用できる、デジタル簡易無線機(登録局)
登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)
ビジネス・レジャーを問わず、特定小電力トランシーバーではカバーできない広いエリアでの連絡手段として
自治体のイベントなどで、はじめて使う人にもやさしい、かんたん操作。
話すのに必要な操作は送信ボタンを押すだけ。便利な機能もスムーズに設定可能。
97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>の増波に対応。
チャンネル不足による混信から解放され、快適に運用することが可能です。
広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。
全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。
携帯電話のサービスエリア外となる郊外や山間部でも、お互いの電波が届く範囲であれば通話が可能です。登山など、レジャーでのグループ連絡にも最適。
ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載
スピーカー出力は1500mWの大音量。激しい騒音下でもしっかりと聞き取ることができます。
付属のリチウムイオンバッテリーパックを使用することで、約16.5時間の長時間運用が可能。
雨が降る屋外や、粉塵が舞う工事現場などでも安心して使えるIP67の防塵・防水性能を備えています。
【その他の機能】
エマージェンシー機能/音量をワンタッチで変更できる一時音量切り替え機能
音質を選べるイコライザー機能/スキャン機能/オートキーロック
バックライト設定/音声案内機能/電波状態表示機能
ユーザーコード/秘話機能/個別呼び出し機能/ローンワーカー機能
※ご使用いただけるアンテナは、技術基準適合証明(工事設計認証)で登録されたものに限定されています。
販売価格

45,600(税抜)/ 50,160円(税込)

カタログ価格

45,600円(税抜)/50,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1950ページ
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能
  • 騒音に負けない大音量1500mW
  • 約16.5時間の長時間運用を実現
  • IP67の防塵・防水性能
  • (付属品)必要な製品を全てパッケージ。登録申請だけで、手軽に使える!

商品動画

サブチャンネルPTTの使用方法サブチャンネルPTTの使用方法

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1950ページ
  • エスコ便利カタログ1951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top