すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA790AF-4

品名 : 耳掛け型イヤホンマイク(EA790AF-1用)

仕様

メーカーF.R.C.型番FPG-23YS
コード長ジャックからクリップ型マイクまで:895mm
クリップ型マイクからイヤホンまで:420mm
イヤホン・マイクロホン接続φ3.5mm
PTTスイッチを押すと送信、押さない状態で受信になります。
ユニット背面に360°回転する背面クリップ
襟など、操作しやすい所に装着します。
耳かけタイプのイヤホンエレメント。
プロが求める高い耐久性能とさらにクリアな高音質を実現。
曲げや引っ張りに負けない断線しにくいコード
(引っ張り強度のメーカー比は従来の2倍)
販売価格

3,470(税抜)/ 3,817円(税込)

カタログ価格

3,470円(税抜)/3,817円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/21 04:44現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA790AF-1 : [超小型・軽量]トランシーバー(2台セット)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top