すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AF-63

品名 : DC8V 2口充電器用ACアダプター(トランシーバー専用)

仕様

メーカーアイコム(ICOM)型番BC-188
出力電圧DC8V出力電流2.5A
DCプラグ口径外径Φ4.0mm
内径Φ1.7mm
対応充電器BC-181(EA790AF-64/-64A)
対応トランシーバーIC-4120(EA790AF-6B~8B)
IC-4120BT
IC-4110
IC-4110D
IC-4188D(EA790AF-19)
IC-4100
IC-4100D
※EA790AF-64(充電器)を必ずお買い求め下さい。
※適合機種は、下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 21:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1949ページ1951ページ
その他関連
関連商品EA790AF-64 : DC8V トランシーバー用2口充電器(連結型)
関連商品EA790AF-64A : DC8V トランシーバー用2口充電器(連結型)
本体EA790AF-6B : トランシーバー(黒)
本体EA790AF-7B : トランシーバー(赤)
本体EA790AF-8B : トランシーバー(黄)
本体EA790AF-19 : トランシーバー(中継器対応・防水型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top