すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AH-1C

品名 : トランシーバー(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DJ-PB20BA
カラーブラック通信方法交互
周波数範囲421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数電波型式F3E(FM)
チャンネル数単信用20ch定格電圧DC4.5V
電源単3電池×3本(別売:EA758YA-3A)または
充電式電池(別売:EA790AX-1)
接地方式マイナス接地
マイクロホンインピーダンス約2kΩ送信出力10mW(1mW切り替え可)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4)以上
使用時間の目安乾電池:60時間通話距離の目安河川敷のような、障害物の無いところ:500m程度
郊外の住宅地や見通しの良い道路上:300m程度
市街地:100~200m程度
建物の中:建材、構造によって大きく変わります。
使用温度範囲-10~50℃サイズ54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm
アンテナ約80mm(回転収納式)
ボディ材質ポリカーボネート重量174g(電池含む)
保護等級IP54付属品・ベルトクリップ
・ハンドストラップ
免許・資格不要。ビジネスシーンにもおススメの、スタイリッシュなトランシーバー
初期設定要らずのACSH(アクシュ)機能を新採用。
他の特定小電力トランシーバーから電波を受信して自動でチャンネルとグループ番号を設定。
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、ホール内とホール・厨房間のように2系統で通話ができるデュアルオペレーションなど、ビジネスユーザー向け機能が充実。
IP54相当の防塵・防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディは、ポリカーボネート製で頑丈です。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式
イヤホンは断線検知機能付。故障に気づかず通話を聞き漏らすことが無くなります。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量、弊社のハンディ特小機では最大級。
【その他機能】
*PTTオフ(送信禁止設定) *キーロック *PTTホールド *ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)*コールバック(自分の声もイヤホンで聞く) *エンドピー *コールトーン *ベル機能 *操作ビープ音*イヤホン断線感知(特許) *スクランブル秘話 *VOXなど
RoHS対応品
※充電式でご使用の際は、別売のEA790AX-1・EA790AY-1を必ずお買い求めください。
販売価格

13,700円(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1949ページ

代替品

EA790AH-1D
  • 品番

    EA790AH-1D

  • コメント

    変更点:機能追加

バリエーション一覧
EA790AH-1C トランシーバー(ブラック)
EA790AH-2C トランシーバー(ホワイト)
EA790AH-3C トランシーバー(イエロー)
その他関連
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
オプションEA790AX-1 : リチウムイオンバッテリー
オプションEA790AY-1 : ツイン急速充電器(EA790AX-1用)
オプションEA790AZ-9 : 耳掛型イヤホン
オプションEA790AZ-10A : イヤホンマイク
オプションEA790AZ-11 : イヤホンマイク
オプションEA790AZ-12 : イヤホンマイク(ヘルメット用)
オプションEA790AZ-14 : スピーカーマイク
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top