すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AH-9A

品名 : ガイド用送信機

おなじみの特小無線ガイドシステムが次世代へアップデート!

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DJ-TX32
チャンネル半複信27ch
B側送信固定で、A側への切り替えは不可。
周波数範囲421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側
421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側
440.2625~440.3625MHz / Lch-A側
440.0250~440.2375MHz / Bch-A側
電波型式F3E (FM)送信出力10mW/1mW
受信感度-14dBμ以下
(12dB SINAD)
音声出力50mW以上(8Ω負荷)
定格電圧DC1.5V(単三形乾電池)
DC1.2V(EBP-179使用時)
消費電流送信時:約150mA(High) 約130mA(Low)
バッテリーセーブ時:約30mA
受信定格出力時 :約200mA
使用温度範囲-10℃~+50℃
(充電:0℃~+40℃)
サイズ52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm
重量約62g(単3形乾電池含む)使用可能時間約9時間(単三形乾電池使用時)
約8時間(ニッケル水素バッテリーEBP-179使用時)
付属品ベルトクリップ
本機はシルバー(受信機はブラック)で視認性を高め、アンテナを内蔵して突起を無くしたスリムなデザイン
チャンネルとグループはボタン操作と音声ガイダンスで設定。その他設定内容、及び各状態を音声ガイダンスでお知らせ
同じグループの人とだけ通話(DJ-TX32)/受信(DJ-RX32)したいときはグループトーク機能を設定(グループ番号が50まで選択可能)
送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくする「スタートピー」
ワンタッチで音量を下げ、自動で戻す受信音ミュート(ハンド)機能
左サイドには機能を割り当てて使う、オレンジ色がアクセントのMulti(マルチ)キーを追加、ケースは頑丈なポリカーボネート製(防塵、防水ではありません)
免許・資格不要
販売価格

20,200円(税抜)/ 22,220円(税込)

カタログ価格

20,200円(税抜)/22,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA790AH-9A ガイド用送信機
EA790AH-10C トランシーバー用受信機
その他関連
オプションEA790AX-15 : ニッケル水素バッテリー
オプションEA790AY-26 : 充電器[EA790AH-9A/10C用]
オプションEA790AZ-9 : 耳掛型イヤホン
オプションEA790AZ-10A : イヤホンマイク
オプションEA790AZ-11 : イヤホンマイク
オプションEA790AZ-12 : イヤホンマイク(ヘルメット用)
オプションEA790AZ-14 : スピーカーマイク
オプションEA790AZ-16 : イヤホンマイク(2ピンプラグ)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション\n左(シルバー):送信機\n右(ブラック):受信機

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top