すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AJ-16B

品名 : トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

25/11/21 サイズの訂正。誤:74.8(W)x46.8(D)x20.3(H)mm、正:46.8(W)x20.3(D)x74.8(H)mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DJ-P321BL
周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数チャンネル数交互20ch 中継27ch
変調方式単信、半複信電源単3×1本(別売:EA758YA-3A)または
ニッケル水素充電池(別売:EA790AX-15)
定格電圧DC1.5V (単三乾電池)
DC1.2V(ニッケル水素充電池)
消費電流送信:約150mA
受信:約130mA
定格出力:約200mA
バッテリーセーブ:約20mA(平均)
低周波出力最大50mW以上 (内部、外部スピーカー共)受信感度-14dμ以下 (12dB SINAD)
送信出力10mW/1mW連続使用時間単三乾電池:約33時間
ニッケル水素充電池:約28時間
ボディ材質ポリカーボネート動作温度範囲本体 -10℃~+50℃
充電 0℃~+40℃
保護等級IP67サイズ46.8(W)×20.3(D)×74.8(H)mm
(突起物除く、厚さ最大27.7mm)
アンテナ長さ約16.5cm重量約90g
対応中継器旧EA790AZ-5、-6、AK-5付属品ベルトクリップ
免許・資格不要。 小型・防浸・多機能で、どんな用途にもフィットするトランシーバー
通話距離重視のロングアンテナタイプ
(技術基準適合上の理由から、ご購入後のアンテナ付け替えはできません。)
IP67相当の耐塵・防浸、頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはねじ込み式の防水タイプで、外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応
送信出力は10mW / 1mWの切り替えができます。
既存のチャンネルやグループ番号に自動設定するACSH、受信信号の強さを音で知らせるエンドピピ、外部マイクのスイッチを押すだけで受信音がレベル1まで低くなり、一定時間後に自動復帰する受信音ミュート、デュアルオペレーション用サブPTTキーの実装、通話頻度をカウントさせて使われていないチャンネルを割り出す参考にできる最適チャンネルサーチなど、最新の上位機種で使われている機能を贅沢に採用
【その他機能】
VOX、テールノイズキャンセル、イヤホン断線検知、コンパンダー、キーロック、50波のグループトークと108波のDCS、秘話、PTTホールド、送信禁止、対応する中継器の設定を変更できるリモコンモードなど
※充電式でご使用の際は、別売のEA790AX-15・EA790AY-15Aを必ずお買い求めください。
販売価格

10,000円(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:06現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1949ページ

代替品

EA790AK-11B
その他関連
オプションEA790AX-15 : ニッケル水素バッテリー
オプションEA790AY-15A : 充電器[EA790AJ-15B・EA790AJ-16B用]
オプションEA790AZ-20 : イヤホンマイク(カナル型)
オプションEA790AZ-21 : イヤホンマイク(耳かけ型)
オプションEA790AZ-22 : ヘルメット用ヘッドセット
オプションEA790AZ-24 : スピーカーマイク
オプションEA790AZ-1 : トランシーバー中継器[屋外対応]
オプションEA790AZ-2 : トランシーバー中継器[連結中継対応]
オプションEA790AZ-3 : トランシーバー中継器
オプションEA790AZ-4 : 小型トランシーバー中継器[連結中継対応]
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top