すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AX-11

品名 : リチウムイオンバッテリー

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EBP-60
電流3.7V電圧1200mAh
継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
別売の充電器(EA790AY-13)で一度に2台の充電が可能です。
※適合するトランシーバーおよび中継器については、その他関連をご確認ください。
販売価格

6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 20:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1949ページ1951ページ
バリエーション一覧
EA790AX-1 リチウムイオンバッテリー
EA790AX-11 リチウムイオンバッテリー
その他関連
関連商品EA790AY-13 : ツイン急速充電器(EA790AX-11用)
本体EA790AK-11B : 防水型トランシーバー(中継器対応)
本体EA790AK-15A : トランシーバー(同時通話型)
本体EA790AK-12A : トランシーバー
本体EA790AZ-3 : トランシーバー中継器
本体EA790AZ-2 : トランシーバー中継器[連結中継対応]
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top