すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AZ-14

品名 : スピーカーマイク

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EMS-59
カールコード長約55cm重量約110g
【対応機種】EA790AH-1C、EA790AH-2C、EA790AH-3C、EA790AH-9、旧EA790AK-10A、旧EA790AK-13
話す聞くが便利な、スピーカー内蔵マイク
伸縮するカールコードタイプ
3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載
裏側にはクリップ付き。胸ポケットなどに止めることができます。
同時通話には使用できません。
※スピーカーマイク使用時はPTTホールド、コールバック(本商品のイヤホンジャック使用時も含む)、VOXなど一部の機能が使えなくなる場合があります。
販売価格

4,500円(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1949ページ1951ページ
その他関連
本体EA790AH-1C : トランシーバー(ブラック)
本体EA790AH-2C : トランシーバー(ホワイト)
本体EA790AH-3C : トランシーバー(イエロー)
本体EA790AH-9 : ガイド用送信機
本体EA790AH-1D : トランシーバー(ブラック)
本体EA790AH-2D : トランシーバー(シルバー)
本体EA790AH-3D : トランシーバー(イエロー)
本体EA790AH-9A : ガイド用送信機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top