すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AZ-16

品名 : イヤホンマイク(2ピンプラグ)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EME-29A
コード長マイクコード:約80㎝
イヤホンコード:約50㎝
【対応機種】EA790AH-1C、EA790AH-2C、EA790AH-3C、EA790AH-9
耐久性の高い業務仕様 耳掛け型イヤホンマイク(2ピンプラグ)
イヤホンは、左右どちらの耳にも装着できます。
マイク背面に回転クリップ付属。取り付け角度の調整ができます。
風防スポンジ付きで、風切り音を削減します。
PTTボタンロック機能搭載。同時通話無線機では同時通話にも対応します。
マイクゲインL/M/H3段階切り替え機能付き
マイクについているイヤホン部分(イヤホンプラグサイズ2.5φ)の取り外しが可能です。
販売価格

7,500円(税抜)/ 8,250円(税込)

カタログ価格

7,500円(税抜)/8,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/26 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1951ページ
その他関連
本体EA790AH-1C : トランシーバー(ブラック)
本体EA790AH-2C : トランシーバー(ホワイト)
本体EA790AH-3C : トランシーバー(イエロー)
本体EA790AH-9 : ガイド用送信機
本体EA790AH-9A : ガイド用送信機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1950ページ
  • エスコ便利カタログ1951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top