すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AZ-2

品名 : トランシーバー中継器[連結中継対応]

基地局トランシーバーにもなる特定小電力無線超多機能レピーター!

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DJ-P113R
使用周波数帯/チャンネル・特定小電力無線421/422/440MHz
・中継用27ch、通話用20ch
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)
音声出力・3W以上(本体スピーカ:4Ω)
・400mW以上(外部出力)
通信方式単信、半複信、複信
通信距離同じ長さのアンテナを使用した時の2倍程。(目安)連結中継対応
定格電圧・DC 6.0V(DC IN)
・3.7V(別売Li-ionバッテリーパック)
低周波出力最大50mW以上 ( 内部、外部スピーカー共 )
消費電流・送信時:75mA(High)/ 65mA(Low)
・受信最大出力時:1.5A
・受信待ち受け時:83mA
・バッテリセーブ時:28mA
動作温度範囲・運用:-10℃~+50℃
・充電:0℃~+45℃(別売EA790AX-11が必要)
サイズ200(W)×50.4(D)×94.5(H)mm重量約352g(ACアダプター除く)
付属品・壁掛け・据え置き兼用スタンド
・オプションハンガー (FM547)
・ACアダプター (EDC-122)
・電源延長ケーブル5m (UX1376)
・取り付けねじセット (壁用6本 ハンガー用2本)
・保証書/取扱説明書
対応機種EA790AJ-16B、EA790AK-11B、EA790AK-12A、EA790AH-20
屋内設置専用(防塵、防水ではありません)
中継通話/無線連結中継通話に対応
無線連結中継は最大4台まで連結可能
特定小電力トランシーバー単体では届かないエリアに設置することで通信エリアが拡張。
配線は付属ACアダプターの電源ケーブルのみ。
交互通話/2.3.4者間同時通話/中継通話/無線連結中継通話に対応
スピーカー内蔵の為、本機をトランシーバーとしてもご使用いただけます(音声出力3W以上)
操作キーとバックライト付き液晶を採用して操作は簡単
別売のリチウムイオンバッテリーパック(EA790AX-11)を内蔵させれば停電時に電源を自動切り替え。
販売価格

59,400円(税抜)/ 65,340円(税込)

カタログ価格

59,400円(税抜)/65,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA790AX-11 : リチウムイオンバッテリー
オプションEA790AZ-20 : イヤホンマイク(カナル型)
オプションEA790AZ-21 : イヤホンマイク(耳かけ型)
本体EA790AH-20 : 小型トランシーバー(中継器対応/防水防塵)
本体EA790AJ-16B : トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ)
本体EA790AK-11B : 防水型トランシーバー(中継器対応)
本体EA790AK-12A : トランシーバー
関連商品EA790AZ-1 : トランシーバー中継器[屋外対応]
関連商品EA790AZ-3 : トランシーバー中継器
関連商品EA790AZ-4 : 小型トランシーバー中継器[連結中継対応]
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top