すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790MG-101B

品名 : イヤーピースマイク

仕様

メーカースタンダード(STANDARD)型番SSM-59ACA
コード長イヤーピース側:53cm
プラグ側:88cm
マイク無指向性エレクトレットコンデンサー方式
重量約45g
小型タイピンマイク&イヤホン
マイク背面部に360度回転可能な金属製のクリップ付で、マイクの装着は自在
耳から外れにくい耳掛け付きのオープンエアー型イヤホン(左右どちらの耳にも装着可)
マイク側面に付いているPTTボタンを押すことで音声を送信可能
イヤホン部分のコードは、断線しにくく伸縮性のあるカールコードを使用
ジャック部分がねじ込み式なので、使用中にトランシーバーから外れる心配がありません。
※組み合わせて使用できる商品(トランシーバー)は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

3,330円(税抜)/ 3,663円(税込)

カタログ価格

3,330円(税抜)/3,663円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 23:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1950ページ1951ページ
その他関連
本体EA790MA-1D : 防水型トランシーバー (中継器対応/防塵型)
本体EA790MP-1D : トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型
本体EA790MP-3 : トランシーバー[中継器対応/防水・防塵型]
本体EA790MP-1E : トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型
本体EA790MA-1E : トランシーバー(防水・防塵型/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1950ページ
  • エスコ便利カタログ1951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top