すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA790MP-1A

品名 : トランシーバー(中継器対応/防水・防塵型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

免許・資格・申請不要
交互通話(単信)および半複信方式
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)
送受信周波数(12.5kHz ステップ)
 1ch ~ 9ch:422.2000MHz ~ 422.3000MHz
 01ch ~ 11ch:422.0500MHz ~ 422.1750MHz
 (中継装置使用時):
 10ch ~18ch:
  送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz
  受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz
 12ch ~ 29ch:
  送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz
  受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz
送信出力10mW以下電波型式F3E/F2D
受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD)低周波出力40mW以上
動作温度範囲-10~50℃
IP67
定格電圧DC1.2V動作電圧範囲DC1.0~1.7V
連続使用可能時間アルカリ電池28時間電源単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)
サイズ46(W)×22(D)×80(H)mmアンテナ長77.35mm
重量82g(本体のみ)、105g(電池装着)付属品ベルトクリップ
緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能付
155通りのグループコードの相手を呼び出すセルコール機能
会話のプライバシーを守る秘話モード
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能
オプションのヘッドセット(EA790MR-6、-7)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top