すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-15A

品名 : 1/ 100秒 ストップウォッチ(多機能)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番7334RN
最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒
ストップウォッチ機能一般機能:スプリット、ラップ、最速ラップ、最遅ラップ、ラップ平均
ペースメーカー機能:10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 120, 160, 240, 320 ビート/毎分 より任意に選択可能
ストローク数(ピッチ機能):11~180ストローク/分
カウントダウン機能:設定1、設定2のカウントダウンを交互に動作しそれぞれの時刻がカウント終了するとピッと音が鳴ります
表示西暦、月、日、曜日、時、分、秒
時計精度±1 秒/日アラーム機能ベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
バックライトEL:バックライトボタンを押してから 約5秒間点灯サイズ66(W)×22.5(D)×81(H)㎜
重量約72g電源CR2032×1個
防滴タイプ
3段表示が見やすい防滴ストップウォッチ
飛沫の影響を受けないIPX4準拠。
学校の運動やスポーツの記録測定に、工場などで作業者の作業分析などに
多彩なストップウォッチ機能
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798C-30
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top