すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813CD-6B

品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番DS12DD(2LS)
仕様収納ケースセットねじ締め付け能力小ねじ:ねじ径6mm
木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45mm
穴あけ能力鋼材:直径10mm
アルミ:直径12mm
木材:直径29mm
先端形状キーレスチャック 最大把握径:10mm
回転数低速:0~450rpm
高速:0~1700rpm
最大トルク低速:38N.m
高速:15N・m
充電器AC100Vサイズ149×219(H)mm
重量1.1kgバッテリー10.8V 4.0Ah リチウムイオン電池
充電時間60分付属品急速充電器、バッテリー×2個、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー
用途小ねじ、木ねじなどの締付け、ゆるめ
金属・木材などの穴あけ
替バッテリーEA813HD-16
EA813CD-6Aに使用できたバッテリー EA813HC-6は使用できません。
クラス最短全長(149mm)で取り回しやすい
追い締め機構付
豊富な先端工具をツールレスで取り付けできるキーレスチャック
無段変速、二段変速、正逆転、ライト、ブレーキ、20段クラッチ付
販売価格

41,700(税抜)/ 45,870円(税込)

カタログ価格

41,700円(税抜)/45,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 23:27現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top