すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-2A

品名 : デジタルタイマー(ブラック)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5705BK
カラーブラック設定範囲最小10秒~最大99分50秒
機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、
カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)、
プリアラーム(アラーム設定時間の10分前と5分前)、
時計、オートパワーオフ
オートパワーオフキー入力及びタイマー未動作時、約10分後電源オフ
電源CR2032×1個(付属)重量67g(電池含む)
サイズ82(W)×15(D)×82(H)mmアラームブザー音:約1分間
音量:約80±5dB/距離10cm
赤色LEDランプ約1分間点滅
材質ABS樹脂表示方法液晶デジタル 4桁
防滴性能JIS C0920 防滴Ⅱ型常温時精度月差90秒以内
動作環境0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)保存環境-10~50℃、85%RH以下 (結露しないこと)
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
防滴型
マグネット付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/03 14:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1948ページ
バリエーション一覧
EA798C-2A デジタルタイマー(ブラック)
EA798C-2C デジタルタイマー(オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top