すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-53B

品名 : 80x80x25mm タイマー(マグネット付)

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番TM-15N
最大カウント時間99時間59分59秒(カウントアップ99分59秒)最小カウント時間1秒
サイズ80(W)×30(D)×85(H)㎜重量約86g
材質樹脂音圧レベル約80dB
電源単4電池×1本(付属)機能・カウントダウン(4ch)/アップ(4ch)機能
・メモリ機能
・時計(12/24時間、AM/PM表示)
付属品・強力マグネットクリップ
・折りたたみ式スタンド
・取扱説明書
用途食品、実験、工場、量販店、飲食店など
見やすい大型表示。
設定値を記憶し、繰り返し使えます。
4通りのタイマー設定が可能な、大型液晶のタイマー
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

2,710(税抜)/ 2,981円(税込)

カタログ価格

2,710円(税抜)/2,981円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/03 03:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1948ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top