すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-80A

品名 : 85x69x14mm タイマー(デジタル)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番TM-19LS
設定範囲カウントダウン:10秒~99分50秒
カウントアップ:1秒~99分59秒
機能カウントダウン・アップ、アラーム、リピート、時計(12時間制、午前・午後の表示はありません)
電源CR2032×1個(付属)サイズ85(W)×14(D)×69(H)mm
重量65g(電池含む)電池寿命約1年
材質ABS樹脂音量約70dB
付属品取扱説明書
マグネット付
アラーム時、「音」「光」「音+光」の3パターン切替
大型LCD表示、時計機能付きのタイマーです。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/06/07 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1989ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1988ページ
  • エスコ便利カタログ1989ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top