すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CA-137

品名 : 77x 75x 40mm [電波]置時計

内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番TQ-750J-7JF
サイズ75(W)×44(D)×77(H)mm重量135g
周波数40kHz/60kHz自動選局ケース材質樹脂
風防樹脂電源単3電池×1本(付属)
電池寿命約1年
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電波受信OFF機能
ステップ秒針
秒針停止機能(スヌーズアラームON時)
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)
電波受信インジケーター:電波受信結果確認
電子音アラーム(4段階で変化)
ライト(残照機能付き)
電波受信機能付きの目覚まし時計です。
スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
時刻修正詳細:※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/17 09:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1946ページ
ウェブカタログ画像
  • 暗い場所でもライト付きで見やすいため、夜間や暗闇でも知りたい情報をすぐに把握できる。
  • シンプルさを追求したフォルムで、カジュアルにもスーツにも合うミニマルなデザイン。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1946ページ
  • エスコ便利カタログ1947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top