すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CA-146

品名 : 67x 34x 64mm 置時計

クオーツ

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番TQ-141-8JF
サイズ(mm)64(W)×34(D)×67(H)重量80g
材質ケース:樹脂
風防:樹脂
電源単3電池×1本(付属)
電池寿命約1年カラーシルバーメタリック
使用温度-10~50℃表示内容時・分・秒(3針)
アラーム時刻(アラーム針)
精度平均月差±20秒以内
クオーツ
ステップ秒針
トラベルクロック旅行に便利な小型のトラベルサイズです。
シンプル機能の電子音アラーム目覚まし。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/27 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1946ページ
ウェブカタログ画像
  • ベーシックで飽きのこないシンプルなデザイン。場所やシーンを問わずに幅広く活躍。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1946ページ
  • エスコ便利カタログ1947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top