回転飾りの華やかな輝き
上質感にこだわった落ち着きのある木枠の置時計はギフトに最適です
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | BY233B |
|---|
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | 単3マンガン電池×2個、単3アルカリ電池×2個(付属) |
|---|
| 電池寿命 | 約1年間(アルカリ、マンガン電池各2本使用) | サイズ | 267(W)×119(D)×300(H)mm |
|---|
| 重量 | 2.3kg | 材質 | 木枠(木材・濃茶木地塗装) 前面:曲面ガラス |
|---|
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | | |
|---|
| 電波受信機能 |
| 電波受信ON/OFF機能 |
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます |
| おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります |
| 一方向回転飾り |
| 販売価格 | 29,000円(税抜)/
31,900円(税込)
| カタログ価格 | 29,000円(税抜)/31,900円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/03/17 09:38現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1946ページ |
|---|