すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CC-106

品名 : φ335mm [衛生電波]掛時計

ガラスに配した軽やかな数字がアクセント
スタイリッシュなモダンデザイン

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番GP216W
サイズ(mm)φ335×47重量1kg
電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)電池寿命約1年
フレーム材質プラスチック(白パール塗装)風防材質ガラス
注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
衛星電波受信機能
衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)
電池切れ予告機能…電池切れが近づくとお知らせします
スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます
衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。
衛星電波クロックとは
上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。
電波到達距離平均約15m
受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。
最短約10秒で受信完了
従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。
世界中どこでも時刻修正
GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。
家電・OA機器のノイズに強い
GPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。
時差修正機能(海外でご使用の場合)
石膏ボード用掛金具付
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/03 17:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1942ページ
その他関連
関連商品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1942ページ
  • エスコ便利カタログ1943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top