明るさを感知して自動で電源を切り替える、賢いソーラークロック
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SF242S |
|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電源 | ハイブリッドソーラー+補助電池(CR123A)×1個(付属) |
|---|
| サイズ | φ325×45mm | フレーム材質 | プラスチック枠(銀色メタリック塗装) |
|---|
| 風防材質 | ガラス | 重量 | 1.0kg |
|---|
| 電池寿命 | 明るい場所(200ルクス程度)で1日あたり8時間以上光を受けた場合:約5年間 暗い場所(光発電できない場所)で使用し続けた場合:約3年間 | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
|---|
| 2針式 |
| 電波受信機能 |
| ハイブリッドソーラー(光発電セルと補助電池の併用)…光エネルギーを電気エネルギーに換えて時計を駆動させます |
| 補助電池が切れた場合交換が必要となります。 |
| 石膏ボード用掛け具付 |
| 販売価格 | 14,000円(税抜)/
15,400円(税込)
| カタログ価格 | 14,000円(税抜)/15,400円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/03/22 14:19現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1942ページ |
|---|