小ぶりでもしっかりと見やすいスタンダードな電波掛時計
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KX256S |
|---|
| 電源 | 単3(アルカリ)×1 | 周波数 | 40/60kHz自動選局 |
|---|
| サイズ | φ280×46mm | カラー | シルバー |
|---|
| 材質 | 枠:プラスチック(銀色メタリック塗装) 前面:ガラス | 重量 | 590g |
|---|
| 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) |
| ステップセコンド…秒針が1秒ごとに刻むように動きます |
| おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります |
| 販売価格 | 5,000円(税抜)/
5,500円(税込)
| カタログ価格 | 5,000円(税抜)/5,500円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/04/30 20:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1941ページ |
|---|