すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CC-55A

品名 : φ310mm [電波]掛時計

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番KX317W
周波数40kHz/60kHz自動選局電源リチウムボタン電池(CR2477)×2個(付属)
電池寿命約5年サイズφ310×45mm
重量1.1kgフレーム材質プラスチック枠(白塗装)
風防材質ガラス(前面)注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電波受信機能
電波受信OFF機能
スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります
クイックスタート機能
石膏ボード用掛金具付
販売価格

22,200(税抜)/ 24,420円(税込)

カタログ価格

22,200円(税抜)/24,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/24 09:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1942ページ

代替品

EA798CC-125A
その他関連
関連商品EA758YD-16 : (CR2477) 3V コイン電池(リチウム)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1942ページ
  • エスコ便利カタログ1943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top