すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CN-16

品名 : φ270mm 掛時計(温度・湿度計付)

仕様

メーカーエンペックス気象計(EMPEX)型番EX-5473
サイズ(mm)φ270×45測定範囲温度:-30~50℃
湿度:0~100%RH
電源単3電池×4本(付属)風防材質ガラス
機能お天気シグナル、温度計、湿度計重量850g(電池含)
天気予報ランプ付(半径20km圏内の8~12時間後)
天然木枠
スイープ秒針
気圧センサを内蔵し気圧の変化から約半日後のお天気を予測します。
お天気シグナルは「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4種類です。
夜就寝前に見れば翌朝の、朝お出かけ前に見れば午後のお天気傾向がわかります。
室内環境の目安に最適な温度計、湿度計も搭載。
LEDランプが明日の天気をキャッチ。照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/17 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1943ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1942ページ
  • エスコ便利カタログ1943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top