すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA798CS-21

品名 : 400x27x230mm [ハイブリッド電波]掛・置兼用時計

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番ZS450S
サイズ400(W)×27(D)×230(H)mm重量1.1kg
周波数40kHz/60kHz自動選局電源単3アルカリ(LR6)×8本
※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください。
電池寿命約5年間温度測定範囲0℃~40℃
精度:±2℃
湿度測定範囲20%RH~90%RH
精度:±8%RH(25℃時)
デジタル文字高(最大)115mm
適応OS・Android 6.0以上
・iOS 9.0以上
※スマートフォン
使用温度範囲-10~50℃
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
Bluetooth送受信機能
分調整機能(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)
2099年までのフルオートカレンダー機能
温度・湿度表示
受信レベル表示
電池切れ予告機能
液晶表示コントラスト調節(5段階)
材質プラスチック枠 (銀色メタリック塗装 )
前面:ガラス
掛置兼用タイプ(置き用スタンド・石膏ボード用掛金具付き)
電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、ハイブリッドタイプの電波時計
Bluetoothの無線を使って時計同士が時刻情報を送受信し、すべての時計が同じ時刻を表示、1台のスマートフォンから最大5台接続できます。
設備時計のような配線や工事は不要なので、オフィスや学校などにお手軽に設置できます。
※時計同士の通信有効期間は見通し約30メートル(障害物が無し状態)
地下室や窓のない部屋など電波受信にくい場合、専用アプリを使ってスマートフォンの時刻と同期できます。
グリーン購入適合品
販売価格

24,000円(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA798CS-21 400x27x230mm [ハイブリッド電波]掛・置兼用時計
EA798CS-22 260x26x150mm [ハイブリッド電波]掛・置兼用時計
ウェブカタログ画像
  • Bluetoothの無線を使って時計同士が時刻情報を送受信し、すべての時計が同じ時刻を表示します。
  • 設備時計のような配線や工事は不要なので、オフィスや学校などにお手軽に設置できます。
  • 置き用スタンド付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top