すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CS-52B

品名 : 107x190x41mm [電波]置時計(シースルーパネル)

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番SQ773S
電波受信機能
電波受信ON/OFF機能
周波数40/60kHz自動選局電源単3電池×2本(付属)
電池寿命約1年
※モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています。
サイズ107×190×41mm
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、
       前面プラスチック
LEDバックライト付
スヌーズ、高コントラスト液晶
アラームオートストップ機能(約5分間)
電子音アラーム
2099年までのフルオートカレンダー機能
12時間制/24時間制切替式
温湿度表示
温度測定範囲:0℃~40℃、精度:±2℃湿度測定範囲:25%RH~85%RH、
      精度:±8%(25℃)
電池切れ予告機能(液晶)
重量0.30kg(電池含まず)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

8,000(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/05 03:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1985ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top