すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CS-99

品名 : 92x 66x 14mm [電波]置時計

ポケットにもスッキリ収まる薄型でスタイリッシュなトラベラ
旅先でも湿度と温度がわかります

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番SQ699W
サイズ(mm)66(W)×14(D)×92(H)
スタンド使用時:66(W)×47(D)×88(H)
重量90g
周波数40/60kHz自動選局フレーム材質プラスチック(白パール)
風防材質プラスチック電源単4アルカリ電池×2本(付属)
電池寿命約2年デジタル文字高最大21mm
温度表示測定範囲:0~40℃
測定精度:±2℃
湿度表示測定範囲:25~85%RH
測定精度:±8%(25℃)
注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電波受信機能
受信OFF機能付
スヌーズ付…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。
ライト付…ライトで文字板面を照らします
2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです
温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。
電池切れ予告機能(液晶)…電池切れが近づくとお知らせします
電子音…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします
アラームモニター…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます
ダンダントーンアラーム(4段階)
アラームオートストップ機能(約5分間)
12時間制/24時間制切替式
置用スタンド付
販売価格

4,300(税抜)/ 4,730円(税込)

カタログ価格

4,300円(税抜)/4,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/17 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1946ページ
その他関連
関連商品EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1946ページ
  • エスコ便利カタログ1947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top