すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800AR-96

品名 : 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

仕様

めがねサイズA:140mm、B:135mm、
C:140mm、D:40×70mm
レンズカラークリアー
ポリカーボネートレンズ
曇り止めレンズ
キズ防止コーティング
ツルにソフトラバー付
ラバーノーズパッド付
ネックコード付属
99.9%UVカット
ANSI規格 Z87.1+適合
販売価格

985(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 716

(2026/02/06 16:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2166ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2166ページ
  • エスコ便利カタログ2167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top