取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
メッシュレンズは可視光を60%低減するため、サングラスのように機能して眩しさを抑制します
仕様
メッシュ構造のため通気性に優れ、快適に作業ができます。 |
材質 | フレーム:樹脂 レンズ:ステンレス | めがねサイズ | 幅:125mm、レンズサイズ(1枚):35×65mm |
---|
湿気の多い場所でも曇りません |
メッシュレンズは可視光を60%低減するため、サングラスのように機能して眩しさを抑制します |
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) |
販売価格 | 1,990円(税抜)/
2,189円(税込)
| カタログ価格 | 1,990円(税抜)/2,189円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/02 22:51現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | EA |
---|
代替品