高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です
仕様
サイズ | LL | 全長(mm) | 235 |
---|
掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 100 |
---|
厚み | 1mm | 材質 | 高級国産牛革 |
---|
マジックテープ止 |
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。 |
指の間にマチ付 |
手の甲ゴム絞り付 |
手の平当て付 |
販売価格 | 1,680円(税抜)/
1,848円(税込)
| カタログ価格 | 1,680円(税抜)/1,848円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
23 (2025/08/03 01:20現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
---|
カタログページ | 2255ページ2596ページ |
---|
代替品