すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KL-15

品名 : 6m [家庭用]交換用高圧ホース

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番6.396-725.3
長さ6m重量363g
材質両端:プラスチック製
ホース:PU
最大圧力13.5MPa
温度40℃まで
クイック接続システム(トリガーガンおよび装置)を備えたクラス K2、K3、および KHD4のケルヒャーホーム&ガーデン高圧洗浄機用の高圧ホースです。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

8,000円(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 05:27現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2432ページ
その他関連
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
ウェブカタログ画像
  • 接続対応イラスト
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top