すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KZ-31

品名 : DC36.0V/5.0Ah [家庭用]リチウムイオンバッテリー

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.445-061.0
電圧36V容量5.0Ah
サイズ133×88×118(H)mm重量1.5kg
バッテリー本体にLCDディスプレイを搭載
水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能
バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。
オート保管モードでリチウムイオンセルの寿命を延ばします。
バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
販売価格

42,500円(税抜)/ 46,750円(税込)

カタログ価格

42,500円(税抜)/46,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 05:10現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2417ページ2433ページ
その他関連
本体EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA899KS-71 : DC36V/5.0L [業務用]背負式 掃除機(充電式)
本体EA115KR-211 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
ウェブカタログ画像
  • ※商品はバッテリーのみ
  • リチウムイオンセルの寿命を延ばします。
  • バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。
  • リアルタイムテクノロジーを搭載したLCDディスプレイ。
  • エスコ便利カタログ2416ページ
  • エスコ便利カタログ2417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top