すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425CK-102

品名 : Rc1/4"x10mmx10mm ユニオン(T型/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番AWPT-10-2
シリーズAW W-インターロック式締付継手用途T型メスユニオン
適用パイプステンレス鋼鋼管適用パイプ外径10mm
使用温度-196~600℃取付ねじRc1/4”
推奨締付トルク12~14N・m材質SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
真空ラインでも使用可能です。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
販売価格

5,230円(税抜)/ 5,753円(税込)

カタログ価格

5,230円(税抜)/5,753円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1024ページ
バリエーション一覧
EA425CK-62 Rc1/4"x 6mmx 6mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CK-82 Rc1/4"x 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CK-102 Rc1/4"x10mmx10mm ユニオン(T型/ステンレス製)
EA425CK-123 R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)
その他関連
オプションEA125DX-106A : 10x6.5mm チューブ内径保護リング(10個)
オプションEA125DX-107 : 10/7.5mm チューブ内径保護リング(10個)
オプションEA125DX-107A : 10x7.5mm チューブ内径保護リング(10個)
関連商品EA125F-10A : 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-10B : 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-10C : 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-10 : 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
材質表
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1024ページ
  • エスコ便利カタログ1025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top