すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638RT-3

品名 : M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)

耐食性に優れています

仕様

仕様右ねじねじサイズM8×57mm
全長86mmサイズ:g10mm
材質ステンレス(SUS316)重量約41g
並目ねじ
耐食性に優れています。
ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。
販売価格

705円(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 65

(2026/10/29 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1364ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638RT-1 M5x 41mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-2 M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-3 M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-4 M10x 63mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-5 M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-7 M16x100mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-11 M5x 41mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-12 M6x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-13 M8x 57mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-14 M10x 63mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-15 M12x 80mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-17 M16x100mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    その他関連
    関連商品EA949JH-24B : M8 袋ナット(ステンレス/10個)
    関連商品EA949HH-74 : M 8 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    関連商品EA949HH-45 : M8 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA638RX-4 : M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA638RR-5 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA949JH-4B : M 8 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個)
    関連商品EA638SG-8 : M8x112mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
    関連商品EA949JH-14B : M 8 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個)
    関連商品EA638RM-5 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。
    • 【使用イメージ1】アイナット、アイボルトとねじ止め金具を組み合わせた例です。
    • 【使用イメージ2】両端にターンバックルとフォーク型のねじ止め金具の組み合わせは、このような設置に向いています。
    • 【使用イメージ3】片側にターンバックルを使用するとより補強しやすくなります。
    • 【M8 組合せ例】①EA949JH-24B (袋ナット) + ②EA949HH-74 (平ワッシャー) + ③EA949HH-46 (カットボルト(右)) + ④EA638RX-4 (アイナット(右)) + ⑤EA638RT-3 (止め金具(右)) + ⑥EA638RR-5 (ワイヤー止め金具(右))
    • 【M8 組合せ例】①EA638RL-5 (ワイヤー止め金具(右)) + ②EA949JH-4B (六角ナット(右)) + ③EA638SG-8 (ターンバックル用スリーブ) + ④EA949JH-14B (六角ナット(左)) + ⑤EA638RT-13 (止め金具(左))
    • 10mm
    • a:M8、b:86mm、c:57mm、e:7mm、f:13mm、g:10mm、h:14.5mm、φd:6mm、L1:8mm、L2:10mm、φl:6.5mm

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1364ページ
    • エスコ便利カタログ1365ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top