すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AC-1

品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・低粘度)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番630150
商品名221内容量50ml
色紫使用温度-55~150℃
硬化時間25分
※完全硬化時間とは異なります。
脱出トルク2~8Nm
(M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験)
粘度100~150mPa・s重量79g
嫌気性接着剤
低粘度、低接着
衝撃や振動による小径ねじのゆるみを防ぎながら、室温でねじを変形させずに容易に取り外しができます。
小ねじとビスのシールに
スチール、真鍮、ステンレス鋼などすべての M12以下の金属製ファスナーに使用できます。
販売価格

4,030円(税抜)/ 4,433円(税込)

カタログ価格

4,030円(税抜)/4,433円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/29 06:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1469ページ
その他関連
オプションEA933AC-51 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top